KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 YW113
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75287994
品番
YW113-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
美しさは、常に人に希望を与え、心地良さで人を包み込む。
エレガントなデザインをリバイバルさせ、より美しさにこだわりました。
色
ネイビー
着丈(cm)
102
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
24
生地
デルタ
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、センターベント入り
サイズ(号)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75287994
YW113-8
48503886
YW113-8-11号
ワンピース半袖 YW113-8
KAZEN
1枚
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました