画像準備中

ワンピース半袖 YW113

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75288037 品番YW113-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

美しさは、常に人に希望を与え、心地良さで人を包み込む。
エレガントなデザインをリバイバルさせ、より美しさにこだわりました。

ホワイト 着丈(cm)98 胸囲(cm)92 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 生地デルタ 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、センターベント入り サイズ(号)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75288037 YW113-1 48503807 YW113-1-7号 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 1枚 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする