画像準備中

ワンピース半袖 YW113

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75288064 品番 YW113-1
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

美しさは、常に人に希望を与え、心地良さで人を包み込む。
エレガントなデザインをリバイバルさせ、より美しさにこだわりました。

ホワイト 着丈(cm)102 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 生地デルタ 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、センターベント入り サイズ(号)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする