エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
いすゞ:エルフ'72TLD
注文コード
75288814
品番
031151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
5-82230-018-0、5-82230-018-3、26550-89TB0
仕様
【アース】アースコード
タイプ
右
電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×105×110
適合車種
いすゞ:エルフ'72TLD