エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
右
適合車種
日野:デュトロ'99ZXU
注文コード
75289173
品番
071051
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
右
主な適合純正品番
81550-37120、81550-37120-000
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
110
縦(mm)
195
横(mm)
320
適合車種
日野:デュトロ'99ZXU