エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
適合車種
日野:レンジャー'06FD、FH
注文コード
75289207
品番
71072
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左
主な適合純正品番
S8156-01591、81560-E0140、81560-1591
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
135
縦(mm)
225
横(mm)
335
適合車種
日野:レンジャー'06FD、FH