画像準備中

レディスジャケット半袖 KZN310

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75290103 品番KZN310-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさにこだわりました。
着心地と動きやすさを兼ね備えた最上の機能美を追及しています。
バンドカラーと、裾にかけて広がるペプラムデザインで品格を高める。

ネイビー サイズL 着丈(cm)69 胸囲(cm)100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 生地デルタ 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、ボックスプリーツ入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75290103 KZN310-18 48499537 KZN310-18-L 画像準備中 レディスジャケット半袖 KZN310-18 KAZEN 1枚 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする