KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
スクラブ(男女兼用) KZN331
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75290627
品番
KZN331-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でストレッチ性抜群!スッキリとしたシルエットでさらに動きやすく
色
グリーン
サイズ
SS
着丈(cm)
63
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
生地
ライトストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
着脱しやすいスナップボタン仕様
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75290627
KZN331-12
48503177
KZN331-12-SS
スクラブ(男女兼用) KZN331-12
KAZEN
1枚
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました