画像準備中

スクラブ(男女兼用) KZN331

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75290715 品番KZN331-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

軽量でストレッチ性抜群!スッキリとしたシルエットでさらに動きやすく

ネイビー サイズM 着丈(cm)67 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 生地ライトストレッチ 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様着脱しやすいスナップボタン仕様

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75290715 KZN331-18 48503335 KZN331-18-M 画像準備中 スクラブ(男女兼用) KZN331-18 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする