ミニブレンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75291589 品番MB-3
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。
カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。

寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
注意
※乾燥物専用の粉砕機です。
※試料カップの水洗いはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75291589
2024-01-05
用途:
生薬の粉砕
漢方薬の又三郎薬局 様 (卸売・小売業)

薬局の生薬の粉砕に使っている。30秒でもほぼ粉砕完了出来ている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする