SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
75291598
品番
010330-010A
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
10
外径(Φmm)
30
全高(mm)
50
1目盛(mL)
-
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし
栓No.
共通すり合わせ13
アズワン品番
6-016-11
注意
※全高は栓無しの寸法です。