SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
75291607
品番
010330-0100A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
100
外径(Φmm)
64
全高(mm)
91
1目盛(mL)
40〜10ごと
材質
硼珪酸ガラス
目盛
目安目盛付き
栓No.
共通すり合わせ22
アズワン品番
6-016-15
注意
※全高は栓無しの寸法です。