型式DS-G10色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3質量(g)約336(付属品含まず)適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)測定方法オシロメトリック法表示方式15桁液晶表示圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定部位上腕式アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器