曜日別特売
80 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291869

寸法図

80 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291869
80 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291869
80 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291869
モノタロウ

床付け戸当り 棒型 台座付

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
高さ(mm)80
内容量1個注文コード75291869品番80
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴム高さ(mm)80質量(g)約200タイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
注意
※用途以外にお使いにならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: DIY取り付け
建設業・工事業

コスパ高いです。これで充分。欲を言えばアンカーボルトがステンレス製だと文句ないですが値段的にスチール製アンカーで安価の方が助かる人が多いと思います。

2025-02-28
用途: リホーム建具工事
製造業

メーカー品より 値段が安く、発注からの納期が早く助かりました

対象商品 : 75291887
2024-03-07
用途: 玄関ドアと壁の間に設置
不動産業

取り付けも安易で見た目も良く購入して良かったです。
気持ち頭のゴム部分がもう少し大きければなと思いました。またリピートさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 75291869
2022-11-11
用途: 玄関ドア戸当たり
建設業・工事業

タイルが欠けても台座があるのでいいですね。
今後もリピートすると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする