120 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291878 120 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291878 120 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291878 120 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291878 120 床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ 75291878

床付け戸当り 棒型 台座付

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75291878 品番 120
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途玄関や扉のクッション用 材質SUS304、スチール、ゴム 高さ(mm)120 質量(g)約230 タイプアンカー用 外径(Φmm)上40、下25 表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
注意
※用途以外にお使いにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
DIY取り付け
建設業・工事業

コスパ高いです。これで充分。欲を言えばアンカーボルトがステンレス製だと文句ないですが値段的にスチール製アンカーで安価の方が助かる人が多いと思います。

2025-02-28
用途:
リホーム建具工事
製造業

メーカー品より 値段が安く、発注からの納期が早く助かりました

対象商品:
75291887
2024-03-07
用途:
玄関ドアと壁の間に設置
不動産業

取り付けも安易で見た目も良く購入して良かったです。
気持ち頭のゴム部分がもう少し大きければなと思いました。またリピートさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
75291869
2022-11-11
用途:
玄関ドア戸当たり
建設業・工事業

タイルが欠けても台座があるのでいいですね。
今後もリピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする