曜日別特売
SMH41  5040 3/4  1.3 α21バンドソー(エンドレス) ニコテック 75292323

α21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード75292323品番SMH41 5040 3/4 1.3
参考基準価格(税別)¥107,700販売価格(税込)¥98,890
販売価格(税別)
89,900

靭性の高いマトリックスハイス

用途
形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
標準長さ(mm)5040厚さ(mm)1.3幅(mm)41ピッチ3/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする