モノタロウの 内装商品
モノタロウの 補強金具
モノタロウの アングル・ブラケット
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5〜10個セット)
(3件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75292763
品番
45×45
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
付属品
ビスSUS304 M4×25(4本)
材質
SUS304
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
45×45
穴径(Φmm)
(皿)4〜8
表面処理
ヘアライン
穴数
4
注意
※用途以外にご使用しないでください。