TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75292919
品番
TENA40AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,000
ソフトフロー、発電タイプ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源
発電
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
28
吐水口高さ(mm)
84
吐水口長さ(mm)
105