TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75292973
品番
TENA41A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,500
ソフトフロー、ワンプッシュ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
35
吐水口高さ(mm)
84
電源(V)
AC100
吐水口長さ(mm)
105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75292973
TENA41A
68537816
TLE28SA1A
台付自動水栓
TOTO
1セット
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)