台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75293025 品番TENA12B
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトフロー

水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)76 電源(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする