スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1m×500本) 注文コード75293219 品番DKT-15S-1m-500PCS(特価)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。
作業が楽な軽量タイプです。
自己消化性に優れています。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。

材質難燃性ポリプロピレン 幅(mm)2.3 (±0.2) ピッチ(mm)3.2 (±0.2) 使用温度範囲(℃)-40〜110 肉厚(mm)0.35 (±0.1) 外径(mm)19.7 (±0.4) 内径(mm)15.1 (±0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スリット入です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする