以前、別のメーカーの安いゴム手袋を使用していたが、すぐ破れて使い勝手が悪かった。こちらの商品はそうそう破れないのでいい。あと粉ありだと、手袋を脱いだあとしっかり洗わないといけないが、粉なしだとそこまで洗うのが手間ではない。粉なしだと脱ぎにくい問題が出てくるが、大きめであるLサイズを使えば解決する。
極薄タイプ(ブルー)よりも安価だったので、こちらを試してみました。サイズ感はほぼ変わらないですが、薄いためか、ややゆったりした印象です。極薄タイプで破れやすいと感じている場合には、お勧めできませんが、極薄タイプで、めったに破れないという場合には、こちらを試してみてもいいかもしれません。もちろん極薄タイプよりも強度は下がりますが、今のところ「とても破れやすい」といった印象はありません。
初めて本品を購入。これまでは自転車のメンテ、庭仕事などにも同社のブルーのニトリルゴム手袋を使用してきたが、万一千切れてもそのかけらを気にする必要が薄いと思い安価な本品を購入。問題なく使用しています。
なおブルーのニトリルゴム手袋も食品を取り扱うときに継続して使用しています。
※用途に応じ使い分けしているということです
車の整備に使用しています。
オイル交換などしても、フニャフニャにはなりませんが、破れやすいと思います。
ただ安価なので、使用用途を考えながら使用すれば、十分使えます。
サイズSを選んだ結果なのかフィット感が良いです。粉無なので装着時に多少の抵抗感はありますが、安心して調理出来ます。白色も清潔感を感じるような気がします。
試す価値はあると思います。
製造工場なので、油やインク等軍手を使用して作業をするのに、どうしても手が汚れたりしてしまう為、軍手が使い捨て状態になってしまっていたのですが、簡単な作業であれば、この手袋だけでも用は済むし、手も汚れず、何より安価なのが一番良いです。今では、工場内全ての場所に常備しています。
安価なのにしっかりしてました
今まで他ネットで安価なものを検索して購入していたのですが、箱から取り出すときにくっついてしまって剥がすのに苦労してました。この商品はそんなこともなく助かります
今までは、作業時軍手を使用していましたが、厚手の物は指の感覚がつかみづらく、とってしまったしまうことが、ままありましたが、本製品を使用し始めてからは、そのようなこともなく、重宝しています。