※着用例

- ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウ 75293384 - ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウ 75293384 - ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウ 75293384 - ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウ 75293384

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト

(280件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 75293384 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

サイズM 中指長(cm)約8.0 手の平幅(cm)約9.5 規格食品衛生法適合 用途衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.05 ホワイト タイプ超薄 入数(枚)100 機能耐油 全長(cm)約24.0 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。
【ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト】長時間作業にピッタリのホワイト手袋!耐油性と快適性能が抜群.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 280
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75293393
2026-03-08
用途:
清掃作業等

極薄タイプ(ブルー)よりも安価だったので、こちらを試してみました。サイズ感はほぼ変わらないですが、薄いためか、ややゆったりした印象です。極薄タイプで破れやすいと感じている場合には、お勧めできませんが、極薄タイプで、めったに破れないという場合には、こちらを試してみてもいいかもしれません。もちろん極薄タイプよりも強度は下がりますが、今のところ「とても破れやすい」といった印象はありません。

2人が参考にしています
2026-02-10
用途:
飲食店の厨房作業
その他業種

以前、別のメーカーの安いゴム手袋を使用していたが、すぐ破れて使い勝手が悪かった。こちらの商品はそうそう破れないのでいい。あと粉ありだと、手袋を脱いだあとしっかり洗わないといけないが、粉なしだとそこまで洗うのが手間ではない。粉なしだと脱ぎにくい問題が出てくるが、大きめであるLサイズを使えば解決する。

2人が参考にしています
2026-03-24
用途:
車の整備に
その他業種

車の整備に使用しています。
オイル交換などしても、フニャフニャにはなりませんが、破れやすいと思います。
ただ安価なので、使用用途を考えながら使用すれば、十分使えます。

2026-02-12
用途:
料理
飲食業

サイズSを選んだ結果なのかフィット感が良いです。粉無なので装着時に多少の抵抗感はありますが、安心して調理出来ます。白色も清潔感を感じるような気がします。
試す価値はあると思います。

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
工場内作業・清掃
製造業

製造工場なので、油やインク等軍手を使用して作業をするのに、どうしても手が汚れたりしてしまう為、軍手が使い捨て状態になってしまっていたのですが、簡単な作業であれば、この手袋だけでも用は済むし、手も汚れず、何より安価なのが一番良いです。今では、工場内全ての場所に常備しています。

対象商品:
75293384
2026-02-01
用途:
飲食店での作業用
飲食業

安価なのにしっかりしてました
今まで他ネットで安価なものを検索して購入していたのですが、箱から取り出すときにくっついてしまって剥がすのに苦労してました。この商品はそんなこともなく助かります

対象商品:
75293393
2026-01-27
用途:
バイク整備
不動産業

今までは、作業時軍手を使用していましたが、厚手の物は指の感覚がつかみづらく、とってしまったしまうことが、ままありましたが、本製品を使用し始めてからは、そのようなこともなく、重宝しています。

2026-01-15
用途:
車の整備、水回りの清掃など

この商品はどういうわけか丈夫です。使い捨てにせずに基本破れるまで繰り返し使っていますが、似たような薄手のニトリルゴム製品と比べて圧倒的な耐久性です。最初のうちは気のせいかと思ってましたが、2箱目を使うようになってから確信に変わりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする