画像準備中

エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75293447 品番AWK755
参考基準価格(税別)¥23,660 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。
【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。

呼び径(mm)75 内径d(Φmm)受口内径(基準寸法):89.70 外径D1(Φmm)受口外径(参考寸法):117 外径D2(Φmm)管外径(基準寸法):89.0 受口長さl(mm)(参考寸法)65 参考質量(kg)11/本 有効長Z(mm)(基準寸法)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする