画像準備中

エスロハイパーAW コイル管

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75293569 品番AW2030
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!
屋外散水栓用途などに最適です!

呼び径(mm)20 長さL(mm)30 管外径(Φmm)27 近似内径d(Φmm)19.6 管の厚さ(mm)3.4 参考質量(kg)8.1/本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする