画像準備中

エスロハイパーAW高圧消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75293691 品番SP1F5
参考基準価格(税別)¥74,250 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径150 内径(Φ)近似:124.7 外径(Φ)管:165 長さL5000 質量(kg/本)44 管厚19.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする