セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 樹脂管
エスロハイパーAW高圧消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ:5,000mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75293700
品番
SP1H5
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100
内径(Φ)
近似:86.1
外径(Φ)
管:114
長さL
5000
質量(kg/本)
21.1
管厚
13.3
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類