セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 樹脂管
エスロハイパーAW高圧消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ:5,000mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75293709
品番
SP1Q5
参考基準価格(税別)
¥64,980
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
125
内径(Φ)
近似:105.7
外径(Φ)
管:140
長さL
5000
質量(kg/本)
31.7
管厚
16.4
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類