バンドソー (エンドレスハイフレックス)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 75293827 品番 EHF25 3570 6 0.9
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。

標準長さ(mm)3570 厚さ(mm)0.9 幅(mm)25 ピッチ6 用途アルミ・軟鉄等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75293872
2021-02-19
用途:
アルミニウム切断

問題なく使用できました。
次もまた、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする