G-928 ドライパワーサポート長袖 コーコス信岡 75294906 G-928 ドライパワーサポート長袖 コーコス信岡 75294906 G-928 ドライパワーサポート長袖 コーコス信岡 75294906 G-928 ドライパワーサポート長袖 コーコス信岡 75294906 G-928 ドライパワーサポート長袖 コーコス信岡 75294906 G-928 ドライパワーサポート長袖 コーコス信岡 75294906

ドライパワーサポート長袖

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75294906 品番G-928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感。吸汗速乾。脇メッシュ。脇消臭テープ。フラットロックシーム縫製。ストレッチ素材。

モクグレー 機能接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ素材 サイズL 胸囲(cm)88 裄丈(cm)78 着丈(cm)65 用途軽作業、現場、工事、ハードワーク、ライトワーク、カジュアル、スポーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
仕事で機械メンテナンス作業
その他業種

お手頃な値段で、生地もしっかりしていて、良い商品で気に入ってます。ブラックのLLが販売終了が残念です。

2024-10-15
用途:
下着代わりに良いです
製造業

汗を描いても仕事中べたつかないので作業しやすいです。

対象商品:
75294906
2024-03-09
用途:
塗装作業時
わんちゃんの美容室DOG RUN 様 (サービス業)

冬には寒いですが、何枚あってもいいものなので春先から重宝します!

1人が参考にしています
対象商品:
75294748
2024-05-08
用途:
屋外作業時での日焼け防止
株式会社八戸工業所 様

着用した感じはサラッとしていて肌触りが良かった。
作業中は汗が吸収され、しかも乾燥度合いが早く快適に作業出来た。

対象商品:
75294854
2023-09-11
用途:
ゴルフ&海水浴のラッシュガードとして
その他業種

海水浴も兼ねたゴルフ旅行の際に、ゴルフ用のインナー兼海水浴用のラッシュガードとして購入しました。
この手のインナーはピタッとした物が多いですが、腕は少しダブっとしていてラッシュガードとしては良かったですが、ゴルフ用のインナーとしてはもっとピタッと感があっても良かったです。
なお、4Lだからデカすぎるのではなく、見た目的にはそれほど大きくはないと思います。

対象商品:
75294748
2023-07-09
用途:
ソフトボールのアンダーウェアにしました
自動車・二輪車・自転車関連業

汗をかいてもサラッとしていてベタつきません。
身体に張り付かないので快適です。

対象商品:
75294836
2023-09-29
用途:
塗装作業
高橋塗装店 様 (建設業・工事業)

サイズもちょうどよくデザインもシンプルでいいですね。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする