TB-A12NC2BK iPad用スリーブインナーケース エレコム 75295035

iPad用スリーブインナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75295035 品番TB-A12NC2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材でタブレットをキズや汚れから守ります。
機器本体にフィットしたシンプルな形状で、カバンに入れてもかさばらず、スッキリ収納できます。
フタがないスリーブタイプなので、必要なときにサッと取り出せます。
ケース内側にマイクロファイバー素材を採用。タブレットを入れてこするだけで、画面の指紋や汚れをキレイに拭き取ります。
エレコム製シェルカバーを装着した状態での収納が可能です。
iPadに対応しています。

仕様1気室 適合機種iPad 2、iPad(2010年、2012年春、2012年秋 Retinaディスプレイモデル) ブラック 質量(g)76 幅W×厚さ×高さH(mm)(外形)210×6×273 芯材合成ゴム 材質(表面)ポリエステル 材質(裏地)ポリエステル(80%)・ナイロン(20%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする