ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
W8-39
色
ブラック
注文コード
75296313
品番
4497-59-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
色
ブラック
サイズ
W8-39
適合車種
(ホンダ)ステップワゴン、ステップワゴンスパーダ
仕様
全面フルカバー
セット内容
フロント、セカンド、サード
グレード
【ステップワゴン】G-Eセレクション、G-インターナビEセレクション、G-コンフォートセレクション、G、【ステップワゴンスパーダ】Z-インターナビセレクション、Z-クールスピリット、Z
材質(表地)
合成皮革
年式
H24.4〜