ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M5-16
色
グレー
注文コード
75296347
品番
4497-63-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,239
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
色
グレー
サイズ
M5-16
適合車種
(ニッサン)ジューク
仕様
全面フルカバー
グレード
16GT FOUR、16GT、15RX、15RS
材質(表地)
合成皮革
年式
H22.6〜