ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
W8-40
色
ブラック(縫製糸)
注文コード
75296356
品番
4497-73-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
グレード
ハイウェスター、S-HYBRID
ハイウェスター、20X S-HYBRID、20X、ライダー
色
ブラック(縫製糸)
サイズ
W8-40
適合車種
セレナ
仕様
全面フルカバー
タイプ
全面フルカバー
材質(表地)
合成皮革
年式・型式
H24.8〜(C26系)