4497-73-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296365

4497-73-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296365 4497-73-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296365 4497-73-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296365 4497-73-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296365

専用シートカバー ソフトレザーR

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズW8-40 レッド(縫製糸) 注文コード75296365 品番4497-73-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズ・色など22種類から選べます 他の種類を見る

まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。

グレード
ハイウェスター、S-HYBRID
ハイウェスター、20X S-HYBRID、20X、ライダー
レッド(縫製糸) サイズW8-40 適合車種セレナ 仕様全面フルカバー タイプ全面フルカバー 材質(表地)合成皮革 年式・型式H24.8〜(C26系)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75296392
2015-12-17
用途:
マイカーへの装着
サービス業

ぴったりフィットします。 よくできています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする