4497-78-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296401

4497-78-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296401 4497-78-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296401 4497-78-R 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 75296401

専用シートカバー ソフトレザーR

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM4-35 レッド(縫製糸) 注文コード75296401 品番4497-78-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など22種類から選べます 他の種類を見る

まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。

レッド(縫製糸) サイズM4-35 適合車種ワゴンR 仕様全面フルカバー セット内容フロント、リヤ タイプ全面フルカバー グレード【ワゴンR】FXリミテッド、FX、【ワゴンRスティングレー】T、X 材質(表地)合成皮革 年式・型式H24.9〜(MH34S)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75296392
2015-12-17
用途:
マイカーへの装着
サービス業

ぴったりフィットします。 よくできています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする