MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ KL-1720PS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75296979
品番
KL-1720PS
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。
レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。
倍率(倍)
2、サブレンズ:4
レンズ径(Φmm)
100
レンズ
プラレンズ
質量(g)
390