曜日別特売
RU-1795 スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック) 75297006

 

RU-1795 スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック) 75297006
RU-1795 スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック) 75297006
RU-1795 スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック) 75297006

スタンドルーペ RU-1795

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75297006品番RU-1795
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。
レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。

倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズサイズ(mm)145×110レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23レンズプラレンズ質量(kg)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする