MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ポケットルーペ
携帯用ルーペ RK-15P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75297198
品番
RK-15P
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
レンズをケースの中に収納できて、気楽に持ち歩ける折りたたみ式の携帯用ポケットルーペです。
外出先で書類や契約書などのチェックに便利です。
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
40×55
レンズ
プラレンズ
材質(ケース)
PVC
質量(g)
60