MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ポケットルーペ
携帯用ルーペ RK-30P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース色
ピンク
注文コード
75297216
品番
RK-30PPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
ケース色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンズをケースの中に収納できて、使い勝手のよい携帯用ポケットルーペです。
クッキリとした視界が得られる3.5倍のレンズで外出先での強い味方になります。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
レンズ
プラレンズ
材質(ケース)
合皮
ケース色
ピンク
質量(g)
63