MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ポケットルーペ
携帯用ルーペ RK-30P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース色
ブラック
注文コード
75297225
品番
RK-30PBK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ケース色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンズをケースの中に収納できて、使い勝手のよい携帯用ポケットルーペです。
クッキリとした視界が得られる3.5倍のレンズで外出先での強い味方になります。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
レンズ
プラレンズ
材質(ケース)
合皮
ケース色
ブラック
質量(g)
63