MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ポケットルーペ
ライト付携帯ルーペ RM-329P
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75297286
品番
RM-329P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。
レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)
2.5、3.0、合成:5
レンズ径(Φmm)
23
レンズ
プラレンズ
ライト種類
赤色LED
バッテリー
CR-2032電池1個(内蔵)