CL-2680 LED付携帯ルーペ CL-2680 MIZAR(ミザールテック) 75297304 CL-2680 LED付携帯ルーペ CL-2680 MIZAR(ミザールテック) 75297304

LED付携帯ルーペ CL-2680

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75297304 品番CL-2680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

厚さ9ミリと薄型で、大変便利なライト付き携帯用ルーペです。
薄型でポケットに入れても邪魔にならないのに、2通りの倍率で明るくクリアーに見ることができます。レンズ保護用のソフトケースも付属しています。

倍率(倍)2、5 本体サイズ(mm)85×54×9 レンズアクリルレンズ ライト種類LED バッテリーCR-2016電池2個(内蔵) ケースソフトケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする