MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ポケットルーペ
LED付携帯ルーペ RML-64P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75297313
品番
RML-64P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。
レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)
4、6、合成:10
レンズ径(Φmm)
23
レンズ
プラレンズ
ライト種類
LED
バッテリー
LR726電池4個(内蔵)