MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ポケットルーペ
LED付携帯ルーペ CLE-35F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75297329
品番
CLE-35F
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
レンズを引き出すとLEDが点灯する、携帯用ルーペです。
アクリルレンズ使用でクッキリと見ることができます。高輝度LEDを採用していますので、極めて明るい視界です。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
35
レンズ
アクリルレンズ
ライト種類
LED
バッテリー
CR-2016電池2個(内蔵)