6395-01-CL カーマット 3Dグランツ ボンフォーム 75297372

カーマット 3Dグランツ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリ塩化ビニル100% タイプフロント 注文コード75297372 品番6395-01-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

フロントマット前部の勾配角度をなだらかに設計。フィッティングが向上。

材質ポリ塩化ビニル100% クリアー タイプフロント 寸法(mm)480×650 仕様スパイク加工、丸穴用ストッパー対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
新車のハスラー汚さないため
合同会社アイリスコム 様 (建設業・工事業)

ハスラータフワイルドの足元にぴったりでした。
特に足元の違和感もなく大変満足です。

対象商品:
75297363
2024-02-14
用途:
カーマットにどのような作業に使用されますかって何を書くのかな。
運輸・通信業

軽自動車ekワゴンにはほんの少しですが横幅が1センチくらいかな大きかったです。横の縁にも切り込みがあるか、それか土手なしだったらと思いました。両サイドの土手を5ミリづつ切ろうかと思いましたが、不器用でギザギザにしたくないのでしませんでした。縦については切り取り溝があるので良かったです。フットレスト分は目測で切ったので、見た目は良くないかもです。まぁ足元は見ないので何にも思いませんが。

ちなみに今まで軽自動車用のを使用していましたが、ブレーキを踏んだ時とかに、縦幅がこの製品より短いので、たまに靴のかかとにつっかえる時があり購入しました。その点は解消しました。

対象商品:
75297363
2021-07-11
用途:
スバルXVに
クライムワークス 様 (サービス業)

車両を入れ替え、以前のものも古くなったので、こちらを購入しました。スバルのXVで使用していますが、幅などはバッチリです。登山やスキーによく行くので必需品です。

対象商品:
75297381
2020-07-15
用途:
運転席の汚れ防止
教育・研究機関

色の選択にかなり迷いました。
クリアなマットに薄くグレーをかけた感じでおしゃれでした。
真っ黒でなくてよかったです。

対象商品:
75297372
2019-02-01
用途:
運転時
サービス業

フリードスパイクに使用するために購入しました。
助手席側にはぴったりでしたが、運転席側は調整が必要でした。クリアカラーは生地も厚く、無臭で使いやすいので、後部座席用も購入したいと思います。

対象商品:
75297381
2018-08-28
用途:
車の前席用
医療・福祉・介護関連業

ビニール系の臭いはあるが数日で減少し、気にならない程度になった。色とサイズがイメージ通りで良かった。

対象商品:
75297372
2018-05-22
用途:
スズキ アルトワークスに使用。
製造業

取り付け直後は軽自動車には少し大きいかなっと思いましたが、使って
いると、このサイズがちょうど良いことが解りました。満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
75297381
2018-03-24
用途:
運転のさい常時使用
建設業・工事業

なかなか高級感もあり雨ふりでも安心で室内が汚れずに済みます!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする