MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ポケットルーペ
ルーペ MG-1016
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75297417
品番
MG-1016
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
16
レンズ
ダブルレンズ
ライト種類
LEDライト
バッテリー
LR1130電池3個(内蔵)