RF-323 ライト付ルーペ RF-323 MIZAR(ミザールテック) 75297618 RF-323 ライト付ルーペ RF-323 MIZAR(ミザールテック) 75297618

ライト付ルーペ RF-323

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75297618 品番RF-323
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワイドで明るい視界が得られる、便利なライト付きフラッシュルーペです。
大型の80mmレンズとしては3.5倍と倍率も高く、置いて見ることができるので新聞や文献を読む時などに疲労感がなく長く使えます。

倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)80 質量(g)185 レンズガラスレンズ ライト種類 バッテリー単2電池2本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする