カーマット フラット

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75298036 品番 6368-01-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

汚れても簡単水洗い!丈夫な防水マットです。

サイズ(cm)43×64 材質ポリ塩化ビニル100% クリヤー タイプフロント 仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75298054
2025-11-02
用途:
運送業
運輸・通信業

以前乗っていた軽バンでアクセル下あたり踵を置く部分の床が擦り減りDA64V運転席用に購入サイズピッタリです。

対象商品:
75298027
2025-10-21
用途:
自家用車で交換使用
自動車・二輪車・自転車関連業

すべりやすい素材なのですぐずれてしまうのが残念でした。

対象商品:
75298027
2025-06-26
用途:
愛車の汚れ予防
製造業

カーマットの老舗、ボンファーム社製のマットで格安だったのでちょっと不安だったのですが裏の爪がしっかりしていてずれません。

対象商品:
75298054
2024-02-08
用途:
雪の季節に使用します

冬時期、雪が降る季節(スキー)のみに使用します。靴の裏に付いた雪が車内に入ると雨よりも多い水分となりカーペットタイプのマットがグチャグチャになるので使用します。裏面に突起があるのであまりズレません。ゴム臭もなく、汚れたら水洗いも出来るし、価格も安い、とても満足しています。

対象商品:
75298027
2024-02-01
用途:
社用車用
製造業

社用車のカーマットとして購入しました
汚れた靴で乗るため、安価で耐久性のあるものを探していました
ずれにくそうで使いやすいです

対象商品:
75298045
2023-08-13
用途:
雨の時の純正マット汚れ防止に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨の時は人の靴の泥水で車内が曇る事が多く翌日も湿っぽい感じが嫌で購入しました。
これをひいてからは、これだけを取り出すことで今では悩みも解消しました。
後席用も購入しましたがマットも奇麗な状態で満足しています。

対象商品:
75298027
2023-02-18
用途:
営業車の運転席フロアーマット
建設業・工事業

営業車の運転席フロアーマットに穴が開いたので取替ました。
価格的には、満足していますが、もう少し厚みがありしっかりしていれば文句無しです。

対象商品:
75298063
2023-01-15
用途:
新車購入にあわせて。
三谷屋商店 様 (卸売・小売業)

純正のマット上に使用。
透明なので純正マットの柄も見えるので
いい感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする