MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 方向コンパス
LED付マップコンパス LED01R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75298187
品番
LED01R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
LEDライト付のマップコンパスです。
薄暗くなったフィールドやテントの中で地図を確認するのに便利です。方針は強磁性大鋼を使用していますので、スムーズかつ俊敏に動きます。
寸法(mm)
82×55
本体質量(g)
37
精度
±1°以下
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
ライト種類
有
バッテリー
CR-2021電池1個(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約10